FESTO MEENEMER FKG-25-B 15234

Meenemer FKG

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:FKG-25-B
Rubix:05102285
Fabrikant:15234
EAN:4052568009298
FESTO MEENEMER FKG-25-B 15234
Technische samenvatting
Typetrekarm bovenste zuigerunit
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MEENEMER FKG-25-B 15234


Meenemer FKG-25-B voor het vermijden van kantelmomenten aan de loper van lineaire aandrijvingen DGO en compensatie van uitlijnfouten. Grootte=25, Radiale afwijking +/-=1 mm, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Omgevingstemperatuur=-20 - 120 °C, Langdurige maximale toegelaten belasting in krachtrichting +/-=600 N

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht511 g
Typetrekarm bovenste zuigerunit
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
119,40 excl. BTW
/ stuk
144,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen