SMC FLEXIBELE KOPPELING JA80-20-250

JA-serie compensatorafdichting

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:JA80-20-250
Rubix:A0730881
Fabrikant:00050000
SMC FLEXIBELE KOPPELING JA80-20-250
Technische samenvatting
Documenten

Productdetails : SMC FLEXIBELE KOPPELING JA80-20-250


De serie JA (standaard) en JAH (zwaar uitgevoerd) met zwevende verbinding kan elke "excentrische uitlijning" of "verlies van parallelle nauwkeurigheid" tussen de cilinder en het aangedreven lichaam opvangen. Hierdoor is centrering overbodig, wordt de installatietijd drastisch verkort en is een hoge mate van bewerkingsnauwkeurigheid niet nodig.
•Semi-standaard/nominale schroefdraadmaat
•Bevestigingen: basis, flens, voet
•Elf modelopties beschikbaar
•Centreren is niet nodig
•Rotatiehoek: ¹5°

Bevestiging: Basisuitvoering
Toepasselijke boring: 80 mm
Nominale schroefdraad: 20-250 (M20 x 2,5)
Optie: Geen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeseal
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
63,90 excl. BTW
/ stuk
77,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen