Referenties
Festo:EAPR-S1-S-15-75
Rubix:05116136
Fabrikant:562613
EAN:4052568099305

Documenten
Productdetails : FESTO SENSORRAIL EAPR-S1-S-15-75 562613
sensorstrip EAPR-S1-S-15-75 geschikt voor de elektrische slede EGSK. Grootte=15, Inbouwpositie=willekeurig, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Omgevingstemperatuur=-10 - 60 °C, Productgewicht=14 g
Sensor strip EAPR-S1-S-15-75 suitable for electric carriage EGSK. Size=15, installation position=any, corrosion resistance class KBK=2, ambient temperature=-10 - 60 °C, product weight=14 g
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 42,7 g |
| Type | sensorstrip eapr |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,43 excl. BTW
/ stuk
€ 42,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen