FESTO SEPARATOR HPV-22-60-A 529354

Isolator HPV

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:HPV-22-60-A
Rubix:05098002
Fabrikant:529354
EAN:4052568163952
FESTO SEPARATOR HPV-22-60-A 529354

Technische samenvatting

Typehpv toevoerscheider
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO SEPARATOR HPV-22-60-A 529354


Separator HPV-22-60-A Geïntegreerde sensortechnologie met SME-8-…/SMT-8…-sensoren. Optimale en precieze aanpassingsmogelijkheid door middel van centreerhulzen ZBH. Slag=60 mm, Zuigerdiameter=22 mm, Max. vervangnauwkeurigheid=0,3 mm, Max. stoterspeling Sx=0,05 mm, Max. stoterspeling Sz=0,03 mm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1595,5 g
Typehpv toevoerscheider
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
€ 810,23 excl. BTW
/ stuk
€ 980,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen