Referenties
Norgren:C02251638
Rubix:0599030278
Fabrikant:C02251638

Productdetails : NORGREN INSTEEK KOPPELING 16 X 3/8 C02251638
Straight screw-in connector 16 - G3/8 Pneufit C
Pneufit-C Straight adaptor internal and external hex Ø16mm x G3/8" C02251638
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | iso thread g 3/8 (bspp) |
| Aansluiting 2 | push-in fitting for ø 16 mm tube |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 69,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen