SMC PFA RECHTE FIT 3/8" X 3/4" SL LQ3H5A-MN
Mannelijke connector
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:LQ3H5A-MN
Rubix:05291381

Documenten
Productdetails : SMC PFA RECHTE FIT 3/8" X 3/4" SL LQ3H5A-MN
LQ3, hoogzuivere fluorharsfitting, schroefdraadverbinding
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 95 g |
| Materiaal | pfa |
| Aansluiting 1 | 3/8 |
| Profiel | lq3h-m |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,39 excl. BTW
/ stuk
€ 54,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 51 dagen