SMC INSTEEKKOPPELING KQ2E06-01N

Koppelingen KQ2

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KQ2E06-01N
Rubix:05279774
Fabrikant:KQ2E06-01N
EAN:3618036068283
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2E06-01N
Technische samenvatting
Materiaalmessing vernikkeld
Aansluiting 11/8
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2E06-01N


Insteekkoppeling Witte Kleur - Schotdoorvoerkoppeling
•Bulkhead connector.
•Applicable Tubing O.D.: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2.

Applicable Tube O.D.: ø 6
Port Size: 1/8
Thread Material /
Surface Treatment: N (Brass + Electroless Nickel Plated)
Release Button: Round Type

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht28 g
Materiaalmessing vernikkeld
Aansluiting 11/8
Aansluiting 26
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
43,90 excl. BTW
/ 10 stuks
53,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen