Referenties
Norgren:C01470618
Rubix:05204161
Fabrikant:C01470618

Productdetails : NORGREN INSCHROEFKOPP. KNIE 90GR. - C01470618
Pneufit-C 90° Swivel elbow adaptor Ø6mm x R1/8" C01470618
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | r 1/8' male (bspt, iso r) |
| Aansluiting 2 | plug-in 6 mm |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,52 excl. BTW
/ stuk
€ 3,05 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden