FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSF-3/8-6-B 190652
Insteekschroefkoppeling QSF
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:QSF-3/8-6-B
Rubix:06147028
Fabrikant:190652
EAN:4052568042875

Technische samenvatting
| Materiaal | messing / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g 3/8 |
Documenten
Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSF-3/8-6-B 190652
Insteekschroefkoppeling QSF-3/8-6-B inwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=4,1 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 31x25x25 mm |
| Logistiek gewicht | 30,73 g |
| Materiaal | messing / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal |
| Aansluiting 1 | g 3/8 |
| Profiel | standaard |
| Aansluiting 2 | 6 |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,80 excl. BTW
/ stuk
€ 3,39 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden