NORGREN KNIE-INSCHROEF KIKI 10 X 1/4 - C01471028

Adaptor

Zie technische informatie
Referenties
Norgren:C01471028
Rubix:A0127040
Fabrikant:C01471028
NORGREN KNIE-INSCHROEF KIKI 10 X 1/4 - C01471028
Technische samenvatting
Aansluiting 1r1/4 (bspt / iso r, tapered, male)
Zie alle specificaties

Productdetails : NORGREN KNIE-INSCHROEF KIKI 10 X 1/4 - C01471028


Pneufit-C 90° Swivel elbow adaptor Ø10mm x R1/4" C01471028

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aansluiting 1r1/4 (bspt / iso r, tapered, male)
Aansluiting 210 mm (outside-ø tube)
Maximumtemperatuur60 °C
Aangepaste tariefcode73079980
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
3,86 excl. BTW
/ stuk
4,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen