FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSRL-G1/4-6 186287

Insteekkoppeling QSRL

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSRL-G1/4-6
Rubix:06147788
Fabrikant:186287
EAN:4052568040796
FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSRL-G1/4-6 186287

Technische samenvatting

Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1g 1/4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSRL-G1/4-6 186287


L-insteekschroefkoppeling (roterend) QSRL-G1/4-6 360° roterend, met kogellager, uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=3,1 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht25,07 g
Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1g 1/4
Profielstandaard
Aansluiting 26
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode74199990
€ 16,79 excl. BTW
/ stuk
€ 20,32 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden