NORGREN RECHTE KOPPELING DIAM.10 MM DIAM.8 MM C00201008

Norgren

Zie technische informatie

Referenties

IMI Norgren:C00201008
Rubix:A0127052
Fabrikant:C00201008
NORGREN RECHTE KOPPELING DIAM.10 MM DIAM.8 MM C00201008

Technische samenvatting

Materiaalbehuizing: pbt (polybutyleentereftalaat) kunststof; kraag: vernikkeld messing; borgring: roestvrij staal; dichtingen: nbr (siliconevrij)
Aansluiting 1push-in connection for ø10 mm tube (external)
Zie alle specificaties

Productdetails : NORGREN RECHTE KOPPELING DIAM.10 MM DIAM.8 MM C00201008


Pneufit-C rechte koppeling ongelijk Ø10x8mm C00201008

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalbehuizing: pbt (polybutyleentereftalaat) kunststof; kraag: vernikkeld messing; borgring: roestvrij staal; dichtingen: nbr (siliconevrij)
Aansluiting 1push-in connection for ø10 mm tube (external)
Profielrechte aansluiting (ongelijke koppeling / verloopstuk)
Aansluiting 2push-in connection for ø8 mm tube (outside)
Maximumtemperatuur60 °C
Aangepaste tariefcode73079980
€ 3,64 excl. BTW
/ stuk
€ 4,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen