Referenties
Festo:PDAD-100-G1/2
Rubix:05132120
Fabrikant:552175
EAN:4052568193973

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/2 '' |
|---|---|
| Volumestroom | 994,3 l/min |
| Minimale bedrijfsdruk | 4 bar |
Documenten
Productdetails : FESTO ADSORPTIEDROGER PDAD-100-G1/2 552175
Adsorptiedroger PDAD-100-G1/2 Voor droge en schone perslucht. Bevestigingspositie=(* Verticaal, * Horizontaal), Ontwerpstructuur=koudregenereerbare adsorptiedroger, Inlaatdruk 1=4 - 16 bar, Werkmedium=perslucht overeenkomstig ISO8573-1:2010 [6:4:4], Opmerking over het bedienings- en stuurmiddel=gesmeerde werking mogelijk
Adsorptiedroger PDAD-100-G1/2 552175
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/2 '' |
| Volumestroom | 994,3 l/min |
| Minimale bedrijfsdruk | 4 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 16 bar |
| Materiaal | gesmeed aluminiumlegering |
| Aangepaste tariefcode | 84193900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.469,50 excl. BTW
/ stuk
€ 6.618,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen