FESTO ADSORPTIEDROGER PDAD-73-G1/2 552174

Adsorptiedroger

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:PDAD-73-G1/2
Rubix:05132136
Fabrikant:552174
EAN:4052568193966
FESTO ADSORPTIEDROGER PDAD-73-G1/2 552174

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad (inch)1/2 ''
Volumestroom729 l/min
Minimale bedrijfsdruk4 bar
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO ADSORPTIEDROGER PDAD-73-G1/2 552174


Adsorptiedroger PDAD-73-G1/2 Voor droge en schone perslucht. Bevestigingspositie=(* verticaal, * horizontaal), Ontwerpstructuur=koudregenereerbare adsorptiedroger, Inlaatdruk 1=4 - 16 bar, Werkmedium=perslucht overeenkomstig ISO8573-1:2010 [6:4:4], Opmerking over het werk- en stuurmedium=gesmeerde werking niet mogelijk
Adsorptiedroger PDAD-73-G1/2 552174

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad (inch)1/2 ''
Volumestroom729 l/min
Minimale bedrijfsdruk4 bar
Maximale bedrijfsdruk16 bar
Materiaalaluminiumlegering
Aangepaste tariefcode84193900
4.941,32 excl. BTW
/ stuk
5.979,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen