FESTO COMPACTE CILINDER ADVUL-100-30-P-A 156925

Cilinder ADVUL-12

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:ADVUL-100-30-P-A
Rubix:05100463
Fabrikant:156925
EAN:4052568121754
FESTO COMPACTE CILINDER ADVUL-100-30-P-A 156925

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder advul
Diameter zuiger100 mm
Slag van de Cilinder30 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER ADVUL-100-30-P-A 156925


Compacte cilinder ADVUL-12-20-P-A voor positiedetectie (magneet). Zuigerstang met borging tegen verdraaiing door een juk en geleidingsstang. Slag=20 mm, Zuigerdiameter=12 mm, Demping=P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden, Inbouwpositie=willekeurig, Zuigerstangeinde=Inwendige schroefdraad

Sterke punten

  • Piston rod secured against rotation by a guide rod and yoke plate
  • Plain bearing
  • Optionally with through piston rod
  • For position sensing

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht3858 g
Typecompacte cilinder advul
Diameter zuiger100 mm
Slag van de Cilinder30 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
€ 777,11 excl. BTW
/ stuk
€ 940,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 46 dagen