FESTO COMPACTE CILINDER ADVU-16-40-A-P-A 156599

ADVU compacte cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:ADVU-16-40-A-P-A
Rubix:05100236
Fabrikant:156599
EAN:4052568118549
FESTO COMPACTE CILINDER ADVU-16-40-A-P-A 156599

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder advu
Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder40 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER ADVU-16-40-A-P-A 156599


Enkel- of dubbelwerkende compacte cilinder met een breed scala aan montageopties

Sterke punten

  • 50% minder installatieruimte dan vergelijkbare cilinders volgens ISO 15552
  • Breed scala aan varianten voor toepassingen op maat
  • Zuigerstang met binnendraad of buitendraad
  • Voor positiemeting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)102x30x30 mm
Logistiek gewicht155,57 g
Typecompacte cilinder advu
Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder40 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
123,43 excl. BTW
/ stuk
149,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen