SMC COMPACT CILINDER CDQ2D25-40DZ

Compacte cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CDQ2D25-40DZ
Rubix:0599134607
Fabrikant:CDQ2D25-40DZ
SMC COMPACT CILINDER CDQ2D25-40DZ

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder
Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder40 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC COMPACT CILINDER CDQ2D25-40DZ


SMC heeft de CQ2 compacte cilinder opnieuw ontworpen met een nieuwe behuizing, waardoor het mogelijk is om automatische schakelaars op elk van de 4 oppervlakken te monteren, afhankelijk van de installatieomstandigheden. Automatische schakelaarmontagerails hebben de CQ2-montagerails vervangen, waardoor het uitsteken van automatische schakelaars wordt voorkomen en het werk gemakkelijker en veiliger wordt.

Sterke punten

•Dubbelwerkend, enkele stang, compacte cilinder
Geschikt voor automatische schakelaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecompacte cilinder
Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder40 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur70 °C
€ 48,31 excl. BTW
/ stuk
€ 58,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen