SMC COMPACT CILINDER CQ2WB25-5D

CQ2 compacte cilinder

Zie technische informatie

Referenties

SMC:CQ2WB25-5D
Rubix:05265327
Fabrikant:CQ2WB25-5D
EAN:3618035682435
SMC COMPACT CILINDER CQ2WB25-5D

Technische samenvatting

Typecq2-z
Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC COMPACT CILINDER CQ2WB25-5D


Compacte cilinder: standaard dubbelwerkend, enkele zuigerstang. Mogelijkheid om compacte detectiesensoren op alle vier zijden te monteren.
•Double acting, double rod, compact cylinder
•Bore sizes (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
•Standard stroke range (mm): 5 to 100
•Port threads: M (12 to 25 bore); Rc, NPT or G (32 to 100 bore)
•Can mount small auto switches on 4 surfaces.

Magnet: None
Mounting: B (Through Hole [Standard])
Type: Standard
Bore Size: Ø25 mm
Port Thread Type: Rc
Stroke: 5
Body Option: Standard (Rod End Female Thread)
Auto Switch Groove: None, also for 12-25 Bore w/o Magnet
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5 m or None in the Case of No Switch
Number: 2 pcs. or None in the Case of No Switch
Rod End Options: None
Temperature Resistance: None
Low Speed: None
Made of Stainless Steel: None
Fluororubber Seal: None

Sterke punten

•Dubbelwerkend, enkele zuigerstang, compacte cilinder
Boringmaten *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Standaard slagbereik *: 5 tot 100
Poortdraad: M *; Rc, NPT of G *
Geschikt voor automatische schakelaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)40x49x40 mm
Logistiek gewicht99 g
Typecq2-z
Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder5 mm
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Land van oorsprongCN
€ 43,68 excl. BTW
/ stuk
€ 52,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen