FESTO COMPACTE CILINDER ADVU-25-20-A-P-A 156611

ADVU compacte cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:ADVU-25-20-A-P-A
Rubix:05100260
Fabrikant:156611
EAN:4052568118662
FESTO COMPACTE CILINDER ADVU-25-20-A-P-A 156611

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder advu
Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder20 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER ADVU-25-20-A-P-A 156611


Enkel- of dubbelwerkende compacte cilinder met een breed scala aan montageopties

Sterke punten

  • 50% minder installatieruimte dan vergelijkbare cilinders volgens ISO 15552
  • Breed scala aan varianten voor toepassingen op maat
  • Zuigerstang met binnendraad of buitendraad
  • Voor positiemeting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)85x45x45 mm
Logistiek gewicht255,8 g
Typecompacte cilinder advu
Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder20 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
141,59 excl. BTW
/ stuk
171,32 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden