SMC COMPACT CILINDER CDQ2B63TF-10DCZ

CQ2 Compactcilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CDQ2B63TF-10DCZ
Rubix:05291739
Fabrikant:00717176
SMC COMPACT CILINDER CDQ2B63TF-10DCZ

Technische samenvatting

Typestandaard
Diameter zuiger63 mm
Slag van de Cilinder10 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC COMPACT CILINDER CDQ2B63TF-10DCZ


SMC heeft de CQ2-compactcilinder vernieuwd met een nieuwe mantel, waardoor er op elk van de 4 oppervlakken automatische schakelaars kunnen worden bevestigd, afhankelijk van de installatieomstandigheden.  De bevestigingsgroeven van de automatische schakelaar hebben de montagerails van de CQ2 vervangen, wat projectie van automatische schakelaars voorkomt en het gebruiksgemak en de veiligheid van de werkzaamheden verbetert.
C(D)Q2, Compact Cylinder, Double Acting Single Rod Configurator

Sterke punten

Dubbelwerkende, enkelvoudige stang, compacte cilinder
Automatisch schakelbaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht520 g
Typestandaard
Diameter zuiger63 mm
Slag van de Cilinder10 mm
Land van oorsprongCN
94,32 excl. BTW
/ stuk
114,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen