FESTO COMPACTE CILINDER ADVU-32-40-A-P-A 156622

ADVU compacte cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:ADVU-32-40-A-P-A
Rubix:05100282
Fabrikant:156622
EAN:4052568118761
FESTO COMPACTE CILINDER ADVU-32-40-A-P-A 156622

Technische samenvatting

Typecompactcilinder advu
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder40 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER ADVU-32-40-A-P-A 156622


Enkel- of dubbelwerkende compacte cilinder met een breed scala aan montageopties

Sterke punten

  • 50% minder installatieruimte dan vergelijkbare cilinders volgens ISO 15552
  • Breed scala aan varianten voor toepassingen op maat
  • Zuigerstang met binnendraad of buitendraad
  • Voor positiemeting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)70x35x50 mm
Logistiek gewicht480 g
Typecompactcilinder advu
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder40 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
€ 176,23 excl. BTW
/ stuk
€ 213,24 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden