SMC GELEIDE CILINDER MGPL40TF-400AZ
MGP-AZ, compacte geleidingscilinder, luchtkussen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:MGPL40TF-400AZ
Rubix:A0259124
Fabrikant:MGPL40TF-400AZ

Technische samenvatting
| Type | compacte geleidingscilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 40 mm |
| Slag van de Cilinder | 400 mm |
Documenten
Productdetails : SMC GELEIDE CILINDER MGPL40TF-400AZ
Compacte geleidecilinder Boring (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 Slag tot 400 mm Meerdere montageoppervlakken.
Sterke punten
Met luchtkussen. Er kan worden gekozen uit 3 soorten lagers: glijlager, kogelbus en hoogprecisie kogelbus. Compactheid en lichtheid Boring: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm) Slaglengtes van 10 tot 400 mm (afhankelijk van de boring) Automatische schakelaars kunnen op 2 oppervlakken worden gemonteerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | compacte geleidingscilinder |
| Diameter zuiger | 40 mm |
| Slag van de Cilinder | 400 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.037,87 excl. BTW
/ stuk
€ 1.255,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen