FESTO COMPACTE CILINDER ADVU-50-60-P-A 156557

ADVU compacte cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:ADVU-50-60-P-A
Rubix:05100325
Fabrikant:156557
EAN:4052568118211
FESTO COMPACTE CILINDER ADVU-50-60-P-A 156557

Technische samenvatting

Typecompactcilinder advu
Diameter zuiger50 mm
Slag van de Cilinder60 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER ADVU-50-60-P-A 156557


Enkel- of dubbelwerkende compacte cilinder met een breed scala aan montageopties

Sterke punten

  • 50% minder installatieruimte dan vergelijkbare cilinders volgens ISO 15552
  • Breed scala aan varianten voor toepassingen op maat
  • Zuigerstang met binnendraad of buitendraad
  • Voor positiemeting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)113x85x72 mm
Logistiek gewicht886 g
Typecompactcilinder advu
Diameter zuiger50 mm
Slag van de Cilinder60 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
€ 284,33 excl. BTW
/ stuk
€ 344,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen