FESTO COMPACT CILINDER ADVU-20-130-P-A 156002
ADVU compacte cilinder
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:ADVU-20-130-P-A
Rubix:A0793794
Fabrikant:156002-0130

Technische samenvatting
| Type | compacte cilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 20 mm |
| Slag van de Cilinder | 130 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO COMPACT CILINDER ADVU-20-130-P-A 156002
Enkel- of dubbelwerkende compacte cilinder met een breed scala aan montageopties
Sterke punten
- 50% minder installatieruimte dan vergelijkbare cilinders volgens ISO 15552
- Breed scala aan varianten voor toepassingen op maat
- Zuigerstang met binnendraad of buitendraad
- Voor positiemeting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | compacte cilinder |
| Diameter zuiger | 20 mm |
| Slag van de Cilinder | 130 mm |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 157,03 excl. BTW
/ stuk
€ 190,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen