Referenties
Pferd Tools:E 115-7 SG CAST+STONE
Rubix:23087360
Fabrikant:62911625
EAN:4007220471135

Productdetails : PFERD AFBRAAMSCHIJF E 115-7-24C24QSGSTEEN/GI
Bij voorkeur op krachtige haakse slijpmachines te gebruiken. De beste slijpresultaten op perslucht-turbineslijpmachines en krachtige haakse hoogfrequent- en elektrische slijpmachines. Slijpmiddel: siliciumcarbide C. Middelhard professioneel gereedschap in hardheid Q met hoog slijpvermogen en zeer goede standtijd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 115 mm |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Dikte | 7 mm |
| Type schuurmiddel | siliciumcarbide |
| Model | e 115-7 sg cast+stone |
| Serie | performance line sg |
| Aangepaste tariefcode | 68042218 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 49,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
