STANLEY FATMAX AFBREEKMES METAAL 25 MM 0-10-431
Afbreekmes FatMax Metaal 25mm
Zie technische informatieReferenties
Stanley:0-10-431
Rubix:10132615
EAN:3253560104313

Productdetails : STANLEY FATMAX AFBREEKMES METAAL 25 MM 0-10-431
Sterke punten
• 25mm met 8 segmenten - voor efficiënte en nauwkeurige snijbewegingen
• Gegoten zink behuizing voor sterkte en duurzaamheid
• Gestroomlijnd design voor een goede controle en nauwkeurigheid
• Zelfvergrendelend messchuifsysteem
• Ingebouwd eindkapje om messegmenten af te breken
• Broekklem
• Lengte 195mm
• Gegoten zink behuizing voor sterkte en duurzaamheid
• Gestroomlijnd design voor een goede controle en nauwkeurigheid
• Zelfvergrendelend messchuifsysteem
• Ingebouwd eindkapje om messegmenten af te breken
• Broekklem
• Lengte 195mm

Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 210 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 24x92x250 mm |
| Type bladen | afbreekbaar |
| Breedte blad | 25 mm |
| Lengte | 195 mm |
| Materiaal | zink |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,18 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 37,73 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden