STANLEY FATMAX VEILIGHEIDSMES TRISLIDE METAAL FMHT10367-0

Tri-Slide metalen automatisch terugtrekkend veiligheidsmes

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Stanley:FMHT10367-0
Rubix:10133063
EAN:3253560103675
STANLEY FATMAX VEILIGHEIDSMES TRISLIDE METAAL FMHT10367-0
brand logo

Technische samenvatting

Type bladenintrekbare
Breedte blad20 mm
Lengte178 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : STANLEY FATMAX VEILIGHEIDSMES TRISLIDE METAAL FMHT10367-0


De Stanley FatMax TriSlide (FMHT10367-0) combineert een volledig metalen behuizing met een automatisch intrekbaar mes om te voldoen aan de eisen van zware werkomgevingen. Het veiligheidsmes biedt drie instelbare snijdieptes en een mesvergrendeling voor transport.

Kenmerken:
De Stanley TriSlide is voorzien van een automatisch mesintrekmechanisme: zodra de druk op de knop wordt losgelaten of het mes het contact met het materiaal verliest, wordt het in de behuizing ingetrokken. Deze werking vermindert het risico op onbedoeld contact met het mes tussen twee snijhandelingen. Met drie uitschuifposities kan de snijdiepte worden aangepast aan de dikte van het te bewerken materiaal. Een aanvullend vergrendelingssysteem maakt het mogelijk het mes vast te zetten tijdens opslag of transport.
Dankzij het Instant Change-systeem kan het mes zonder gereedschap worden vervangen, waardoor werkonderbrekingen worden beperkt. De volledig metalen behuizing geeft het veiligheidsmes een mechanische weerstand die geschikt is voor zware werkomstandigheden. De slipvaste bimateriaalhandgreep zorgt voor een goede grip, ook bij het dragen van handschoenen of in aanwezigheid van vet. Een bevestigingsgat voor een polskoord vergemakkelijkt het dragen om de pols en snel opbergen. Het in de behuizing geïntegreerde opbergvak biedt plaats aan 3 reservemessen, naast het mes dat zich in de snijpositie bevindt.

Specificaties:
• Referentie: FMHT10367-0.
• Totale lengte: 180 mm.
• Behuizing: metaal.
• Handgreep: slipvast bimateriaal.
• Aantal uitschuifposities van het mes: 3.
• Mesvergrendelingssysteem: ja.
• Meswissel: zonder gereedschap (Instant Change-systeem).
• Geïntegreerde opslag voor messen: ja.
• Meegeleverde messen: 4 veiligheidsmessen met afgeronde uiteinden (1 gemonteerd + 3 als reserve).
• Bevestigingsgat voor polskoord: ja.

Sterke punten

• Automatische intrekking: het mes wordt in de behuizing ingetrokken zodra de druk wordt losgelaten, waardoor het risico op onbedoelde snijwonden wordt verminderd.
• Drie snijdieptes: de instelling kan worden aangepast aan de dikte van het materiaal.
• Mesvergrendeling: de vergrendeling zorgt voor veilig transport en veilige opslag zonder extra beschermkap.
• Gereedschapsloze meswissel: het Instant Change-systeem beperkt de stilstandtijd bij het vervangen van het mes.
• Metalen behuizing: de volledig metalen constructie is bestand tegen schokken en slijtage in zware werkomgevingen.

Toepassingen

De TriSlide is geschikt voor uiteenlopende werkzaamheden:
• Openen van kartonnen dozen en verpakkingen in magazijnen of op laad- en losplaatsen.
• Snijden van rekfolie, kunststof omsnoeringsbanden of verpakkingsbanden.
• Snijden van afdichtingen, technisch schuim of zachte materialen in productie- of onderhoudswerkplaatsen.
• Werkzaamheden aan productielijnen in de voedingsmiddelenindustrie of in de detailhandel, waar passieve veiligheid en het regelmatig vervangen van het mes belangrijke criteria zijn.
• Gebruik in logistiek en goederenverwerking, met de mogelijkheid om de snijdiepte aan het materiaal aan te passen zonder van gereedschap te wisselen.
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type bladenintrekbare
Breedte blad20 mm
Lengte178 mm
Materiaalmetaal
Gewicht200 g
17,72 excl. BTW
/ stuk
21,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen