MARTOR VEILIGHEIDSMES SECUMAX 350 + MESJE 3550 350001.02

MARTOR VEILIGHEIDSMES SECUMAX 350 + MESJE 3500001.02

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Martor:350001.02
Rubix:11320274
EAN:4002632920820
MARTOR VEILIGHEIDSMES SECUMAX 350 + MESJE 3550 350001.02
brand logo

Technische samenvatting

Type bladenveiligheidsmessen
Breedte blad12 mm
Lengte154 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MARTOR VEILIGHEIDSMES SECUMAX 350 + MESJE 3550 350001.02


De SECUMAX 350 van Martor is een innovatief veiligheidsmes dat maximale bescherming combineert met hoge snijprestaties en veelzijdigheid. Het mes is licht, ergonomisch en uiterst veilig in gebruik.

Kenmerken:
Dit veiligheidsmes onderscheidt zich door de 2-in-1 meskop, waarmee u verschillende soorten materialen kunt snijden en splijten. Dit product beschikt over een innovatieve mesjeswissel en een reservemes in het handvat, die een langere levensduur bieden en zorgen voor extra efficiëntie. De ergonomische soft-grip antisliphandgreep ligt comfortabel in de hand en voorkomt wegglijden, terwijl deze geschikt is voor zowel rechts- als linkshandigen. Het lemmet, dat volledig in het mes is geïntegreerd, zorgt voor maximale veiligheid door elk direct contact te voorkomen. Mesjeswissel kan zonder gereedschap worden uitgevoerd dankzij een eenvoudig en praktisch systeem. Het reserve mesje wordt direct in het handvat bewaard, wat de efficiëntie op locatie optimaliseert.

Specificaties:
• Productreferentie: 350001.02
• Afmetingen: 154 × 12 × 40 mm
• Gewicht: 38 g
• Materiaal: glasvezelversterkte kunststof
• Compatibel mes: SECUMAX nr. 3550 (0,30 mm)
• Snijdiepte: 6 mm
• Dubbelzijdig bruikbaar mes
• Meswissel zonder gereedschap
• 1 reservemes geïntegreerd in het handvat

Normen:
GS-certificaat nr. S 60082479, waarmee de naleving van de Duitse veiligheidsnorm
„Geprüfte Sicherheit” wordt bevestigd.

Merkinformatie:
Martor werd gevestigd in Solingen (Duitsland) en is een toonaangevende fabrikant van veiligheidsmessen en snijoplossingen. Het merk staat wereldwijd bekend om zijn Duitse kwaliteit, de gebruikersveiligheid en de duurzaamheid van zijn producten. Deze worden gebruikt in uiteenlopende sectoren zoals logistiek, de voedingsverwerkingsindustrie en de productie. Het bedrijf investeert continu in onderzoek en ontwikkeling om intelligent, duurzaam en veilig snijgereedschap te bieden volgens de strengste internationale normen.

Sterke punten

• Maximale veiligheid: volledig verzonken lemmet voorkomt verwondingen, zelfs bij onjuiste hantering.
• Hoge snijveelzijdigheid: geschikt voor een breed scala aan materialen zoals dubbelgolfkarton, folie, omsnoeringsband, textiel en meer.
• Ergonomisch comfort: soft-grip handgreep, geschikt voor links- en rechtshandigen.
• Snel meswisselsysteem: geen gereedschap nodig, reservemes altijd binnen handbereik.

Toepassingen

De SECUMAX 350 van Martor is ontwikkeld voor industriële omgevingen waar veiligheid en efficiëntie essentieel zijn. Hij is ideaal voor logistieke operators, magazijnmedewerkers, productie- en verpakkingsafdelingen.
Dit product is geschikt voor het openen van dubbelgolfkarton, het snijden van rek- en krimpfolie, plastic omsnoeringen, zakken, papier, textiel, touw en vilt.
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type bladenveiligheidsmessen
Breedte blad12 mm
Lengte154 mm
Materiaalglasvezelversterkt kunststof
Gewicht38 g
Aangepaste tariefcode84679900
13,74 excl. BTW
/ stuk
16,63 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden