Referenties
INA:VD3-A
Rubix:03119969
Fabrikant:0006213310000
EAN:4012802440645
Productdetails : INA VD3-A 8MM LAGER AFDICHTINGSTOP
Afdekkap/ afdekplaat/afdekstrips
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,8 g |
| Type | sluitplug |
| Binnendiameter | 7,5 mm |
| Buitendiameter | 8,3 mm |
| Breedte | 8,3 mm |
| Serie | vd |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 139,03 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 168,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen