SKF TSO 226 A AFDICHTING LAGERHUIS
Accessoires voor lagerhuizen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SKF:TSO 226 A
Rubix:03476129
Fabrikant:TSO 226 A

Documenten
Productdetails : SKF TSO 226 A AFDICHTING LAGERHUIS
Afdichting/einddeksel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | afdichtingsset |
| Binnendiameter | 130 mm |
| Buitendiameter | 263 mm |
| Breedte | 270 mm |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
| Serie | tso |
| Materiaal | grijs gietijzer; nitrilrubber |
| Aangepaste tariefcode | 84839020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.641,63 excl. BTW
/ stuk
€ 1.986,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
