FESTO AFDEKKINGSKIT EASC-S1-33-600 562723

Afdekking EASC-S1

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:EASC-S1-33-600
Rubix:05116232
Fabrikant:562723
EAN:4052568209476
FESTO AFDEKKINGSKIT EASC-S1-33-600 562723

Technische samenvatting

Typeafdekplaat easc
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO AFDEKKINGSKIT EASC-S1-33-600 562723


afdekkingskit EASC-S1-33-600 geschikt voor de elektrische slede EGSK. Grootte=33, Inbouwpositie=willekeurig, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Omgevingstemperatuur=-10 - 60 °C, Productgewicht=645 g
Cover kit EASC-S1-33-600 for covering the upward-open axis profile. Size=33, Mounting position=any, Corrosion resistance class KBK=2, Ambient temperature=-10 - 60 °C, Product weight=645 g

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht800 g
Typeafdekplaat easc
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode76169990
€ 169,18 excl. BTW
/ stuk
€ 204,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen