Referenties
Festo:EASC-S1-46-600
Rubix:05116252
Fabrikant:562728
EAN:4052568209520

Documenten
Productdetails : FESTO AFDEKKINGSKIT EASC-S1-46-600 562728
afdekkingskit EASC-S1-46-600 geschikt voor de elektrische slede EGSK. Grootte=46, Inbouwpositie=willekeurig, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Omgevingstemperatuur=-10 - 60 °C, Productgewicht=1310 g
Cover kit EASC-S1-46-600 for covering the axis profile open to the top. Size=46, Mounting position=any, Corrosion resistance class KBK=2, Ambient temperature=-10 - 60 °C, Product weight=1310 g
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1600 g |
| Type | afdekplaat easc |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 196,57 excl. BTW
/ stuk
€ 237,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen