FESTO ADAPTERKIT DHAA-G-Q11-32-B13-40 2077119

Adapterkit DHAA-G

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:DHAA-G-Q11-32-B13-40
Rubix:05114190
Fabrikant:2077119
EAN:4052568250751
FESTO ADAPTERKIT DHAA-G-Q11-32-B13-40 2077119
Technische samenvatting
Typeadapterkit voor grijpers
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO ADAPTERKIT DHAA-G-Q11-32-B13-40 2077119


Adapterkit DHAA-G-Q11-32-B13-40 Inbouwpositie=willekeurig, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Soort bevestiging=(* met doorgangsboring en schroef, * met centreerhuls), Materiaal - opmerking=RoHS conform, Informatie materiaal adapterplaat=(* Aluminium, * geanodiseerd)
Adapter kit DHAA-G-Q11-32-B13-40 Installation position=any, corrosion resistance class KBK=2, mounting type=(* with through hole and screw, * with centering sleeve), material note=RoHS compliant, material information adapter plate=(* aluminium, * anodised)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeadapterkit voor grijpers
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode76169990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
110,74 excl. BTW
/ stuk
134,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen