FESTO DEKSELKIT BSD-HSP-25 533637

Afdekking

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:BSD-HSP-25
Rubix:05098546
Fabrikant:533637
EAN:4052568167875
FESTO DEKSELKIT BSD-HSP-25 533637
Technische samenvatting
Typedeksel verlenging
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO DEKSELKIT BSD-HSP-25 533637


werkruimte afschermingsset BSD-HSP-25 Voor behandelingsmodule HSP. Grootte=25, Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC=2, Omgevingstemperatuur=0 - 60 °C, Productgewicht=1770 g, Materiaalspecificatie=vrij van koper en PTFE
DECKEL-BS

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typedeksel verlenging
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
202,85 excl. BTW
/ stuk
245,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen