Referenties
SMC:CRB1BW100S-PS
Rubix:05266563
Fabrikant:CRB1BW100S-PS

Documenten
Productdetails : SMC PAKKINGSET CRB1BW100S-PS
De CRB1 vaanvormige roterende actuator wordt aangeboden in 7 maten *. Rotatiehoeken tot 270 zijn mogelijk voor de hele serie. De dubbele vaan stijl aangeboden op de 90 en 100 rotatie maakt twee keer het koppel van de enkele vaan mogelijk. In de hele serie worden lagers gebruikt om de stuwkracht en radiale krachten te ondersteunen. Bovendien worden er intern rubberen bumpers gebruikt * waardoor deze serie zeer betrouwbaar is. De optionele automatische schakelaars kunnen overal langs de omtrek worden geplaatst, zodat ze op de positie kunnen worden gemonteerd die het best bij uw specificaties past.
Sterke punten
•Compact, space saving body
Direct mount applications possible
Highly reliable
Body side and axial direction ports
Unrestricted auto switch mounting positions
Direct mount applications possible
Highly reliable
Body side and axial direction ports
Unrestricted auto switch mounting positions
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 20 g |
| Type | roterende actuator |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,26 excl. BTW
/ stuk
€ 40,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen