FESTO AFDEKPLAAT NDV-1-ISO 9489

Afdekplaat NDV

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:NDV-1-ISO
Rubix:05104175
Fabrikant:9489
EAN:4052568001902
FESTO AFDEKPLAAT NDV-1-ISO 9489

Technische samenvatting

Typeafdekplaat volgens iso 5599-1
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO AFDEKPLAAT NDV-1-ISO 9489


Afdekplaat NDV-1-ISO voor aansluitplaten. Gebaseerd op norm=ISO 5599-1, Volgens norm=ISO 5599-1, Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], Opmerking over werkings- en stuurmedium=Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking), Productgewicht=113 g

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)130x75x55 mm
Logistiek gewicht112,19 g
Typeafdekplaat volgens iso 5599-1
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode73269098
17,86 excl. BTW
/ stuk
21,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen