FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-10HW-G18-24-M-GR 573932

VABM klemmenstrook

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VABM-L1-10HW-G18-24-M-GR
Rubix:05113537
Fabrikant:573932
EAN:4052568221317
FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-10HW-G18-24-M-GR 573932
Technische samenvatting
Typeklemmenblok
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-10HW-G18-24-M-GR 573932


manifold rail VABM-L1-10HW-G18-24-M-GR Grid dimension=10,5 mm, Assembly Position=Any, Max. number of valve Positions=24, Corrosion resistance classification CRC=2, Storage temperature=-20 - 60 °C
Klemmenstrook VABM-L1-10HW-G18-24-M-GR Rastermaat=10,5 mm, Inbouwpositie= willekeurig, Max. aantal klepposities=24, corrosieweerstandsklasse KBK=2, opslagtemperatuur=-20 - 60 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeklemmenblok
Aangepaste tariefcode84819000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
320,93 excl. BTW
/ stuk
388,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen