FESTO AANSLUITSTRIP VABM-C8-12E-G14-16-M1-L 1361873
Aansluitprofiel VABM-C8
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VABM-C8-12E-G14-16-M1-L
Rubix:05110512
Fabrikant:1361873
EAN:4052568231019

Documenten
Productdetails : FESTO AANSLUITSTRIP VABM-C8-12E-G14-16-M1-L 1361873
Aansluitstrip VABM-C8-12E-G14-16-M1-L Rastermaat=12 mm, Max. aantal ventielplaatsen=16, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=0, Max. aandraaimoment ventielbevestiging=0,6 Nm, Max. aandraaimoment wandmontage=5 Nm
Terminal strip
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1240 g |
| Type | verbindingsstang voor vofb, vuvb-12 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84819000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 543,37 excl. BTW
/ stuk
€ 657,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 46 dagen