Referenties
GMN:M 90 X 110 X 10
Rubix:04180770



Documenten
Productdetails : GMN 90X110X10 M CONTACTVRIJE AFDICHTING
Sterke punten
-Wrijvingsloos
Slijtagevrij
Slijtagevrij
Effectief
Hittevrij
Efficiënt
Compact
Effectief
Rendement
Slijtagevrij
Slijtagevrij
Effectief
Hittevrij
Efficiënt
Compact
Effectief
Rendement
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | metalen labyrintafdichting |
| Binnendiameter | 90 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Serie | m |
| Materiaal | aluminium (buitenring); ongelegeerd staal (binnenring) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 137,35 excl. BTW
/ stuk
€ 166,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
