Referenties
SKF:Z 216 F
Rubix:03478236
Fabrikant:30435
EAN:7316571121253

Documenten
Productdetails : SKF Z 216 F LAMELLENDICHTING
Afdichtplaat set met gevlokte afdichtschijf, 2-delig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 270 g |
| Type | afdichtring |
| Binnendiameter | 80 mm |
| Buitendiameter | 140 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Serie | z |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 91,78 excl. BTW
/ stuk
€ 111,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
