SKF TXL 520 AFDICHTING LAGERHUIS

TXL lagerafdichting

Zie technische informatie
Referenties
SKF:TXL 520
Rubix:A0744924
Fabrikant:TXL 520
EAN:7316580247562
SKF TXL 520 AFDICHTING LAGERHUIS
Technische samenvatting
Typelagerafdichting txl 520 zak met 2 voorgesneden pakkingen
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF TXL 520 AFDICHTING LAGERHUIS


De lipafdichting met interne gleuf is ontworpen voor een hoogwaardige afdichting in de meest veeleisende omgevingen. De lipafdichting wordt geleverd in een verpakking met twee voorgesneden afdichtingen en zorgt voor een gecontroleerde ontluchting van vet tijdens nasmering, terwijl een effectieve barrière tegen verontreinigingen behouden blijft. Deze afdichting is gemaakt van een gepatenteerd hoogwaardig materiaal en garandeert sterkte en duurzaamheid.

Deze versie is de volgende generatie van SKF's TSN-afdichtingen en vervangt ze.

Sterke punten

  • Betere afdichting tegen stof, vloeistoffen en andere verontreinigingen
  • Deeltelijke vetafscheiding vergemakkelijkt tijdens nasmering
  • Lage wrijving voor verbeterde energie-efficiëntie
  • Lange levensduur bewezen in tests onder extreme omstandigheden
  • Op aanvraag leverbaar in andere materialen via het SKF SEAL JET systeem

Toepassingen

Dit type afdichting is bijzonder geschikt voor toepassingen die onderhevig zijn aan sterk vervuilde omstandigheden, waaronder:
  • Zware industriële omgevingen
  • Landbouw- of bouwmachines
  • Mechanische systemen die een drievoudige beschermingsbarrière rond de lagers vereisen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typelagerafdichting txl 520 zak met 2 voorgesneden pakkingen
Binnendiameter90 mm
Buitendiameter147,5 mm
Breedte14 mm
Serietxl
Materiaalecopur
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
41,74 excl. BTW
/ stuk
50,51 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden