Referenties
SKF:HMV 26/233983
Rubix:03100691
EAN:7316577025999

Documenten
Productdetails : SKF HMV 26/233983 DICHTINGSSET
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | o-ring set |
| Buitendiameter | 198 mm |
| Breedte | 38 mm |
| Serie | hmv |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,77 excl. BTW
/ stuk
€ 66,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
