Referenties
SMC:CS95-200
Rubix:A0729944
Fabrikant:CS95-200
EAN:3618035667449

Documenten
Productdetails : SMC PAKKINGSET CS95-200
De C95 is ISO- en VDMA24562-uitwisselbaar en maakt gebruik van een trekstangconstructie. Naast standaard dempers en slijtbanden maakt de C95 gebruik van een "zwevend" demperafdichtingsontwerp dat de werking aanzienlijk verbetert.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 46 g |
| Type | afdichtingsset |
| Materiaal | nbr |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 65,35 excl. BTW
/ stuk
€ 79,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen