Referenties
FAG:FSV505
Rubix:03034376
Fabrikant:0394435900000
EAN:4012801619479

Productdetails : FAG FSV 505 AFDICHTING LAGERHUIS
Vilt dichting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 9x39,9x39,9 mm |
| Logistiek gewicht | 42 g |
| Type | vilt zegel |
| Binnendiameter | 39,9 mm |
| Buitendiameter | 39,9 mm |
| Breedte | 9 mm |
| Serie | fsv |
| Aangepaste tariefcode | 84839020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,64 excl. BTW
/ stuk
€ 33,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
