Referenties
INA:KASK08
Rubix:03127082
Fabrikant:0023424300000
EAN:4012802813869

Productdetails : INA KASK 08 BESCHERMKAP
Lagereindkap voor huisunit, gesloten uitvoering.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 42x68x68 mm |
| Logistiek gewicht | 21 g |
| Type | potcap |
| Binnendiameter | 68 mm |
| Buitendiameter | 82,8 mm |
| Breedte | 42 mm |
| Serie | kask |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,10 excl. BTW
/ stuk
€ 6,17 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden