Referenties
FAG:FSV506
Rubix:03034378
Fabrikant:0394436040000
EAN:4012801479950

Productdetails : FAG FSV 506 AFDICHTING LAGERHUIS
Vilt dichting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 9x44,9x44,9 mm |
| Logistiek gewicht | 49 g |
| Type | vilt zegel |
| Binnendiameter | 44,9 mm |
| Buitendiameter | 44,9 mm |
| Breedte | 9 mm |
| Serie | fsv |
| Aangepaste tariefcode | 84839020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,03 excl. BTW
/ stuk
€ 38,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
