SKF Z 006 F LAMELLENDICHTING

Accessoires voor lagerhuizen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SKF:Z 006 F
Rubix:03476411
Fabrikant:30392
EAN:7316570630435
SKF Z 006 F LAMELLENDICHTING

Technische samenvatting

Typeafdichtingsring
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SKF Z 006 F LAMELLENDICHTING


Afdichtplaat set met gevlokte afdichtschijf, 2-delig
SKF Z-afdichtingsringen vormen efficiënte labyrintafdichtingen met een brede inzetbaarheid. Ze worden vooral aanbevolen voor eenvoudige lageropstellingen en bieden goedkope oplossingen voor veel afdichtingsproblemen. De efficiëntie van de afdichting is afhankelijk van het ontwerp van de ring (standaard of F-ontwerp) en het aantal gebruikte ringen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)5x55x55 mm
Logistiek gewicht37 g
Typeafdichtingsring
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter55 mm
Breedte5 mm
Seriez
Materiaalstaal
Aangepaste tariefcode73269098
€ 6,59 excl. BTW
/ stuk
€ 7,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen