FAG FSV 512 AFDICHTING LAGERHUIS

Afdichtring

Zie technische informatie
Referenties
FAG:FSV512
Rubix:03034390
Fabrikant:0383896900000
EAN:4012801214865
FAG FSV 512 AFDICHTING LAGERHUIS
Technische samenvatting

Productdetails : FAG FSV 512 AFDICHTING LAGERHUIS


Vilt dichting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Logistieke afmetingen (D x B x H)11x85,9x85,9 mm
Logistiek gewicht212 g
Typevilt zegel
Binnendiameter85,9 mm
Buitendiameter85,9 mm
Breedte11 mm
Seriefsv
Aangepaste tariefcode84839020
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
49,72 excl. BTW
/ stuk
60,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen