SKF ETS 44 EINDDEKSEL

Accessoires voor lagerhuizen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:ETS 44
Rubix:03040597
Fabrikant:5022
EAN:7316577300270
SKF ETS 44 EINDDEKSEL

Technische samenvatting

Typeeindkap met o-ring
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF ETS 44 EINDDEKSEL


Einddeksel met O-ring voor lagerhuis.
Eindkappen beschermen het blootliggende uiteinde van de as en helpen ongevallen te voorkomen. Deze eindkap is gemaakt van staal en ontworpen voor SNL-lagerhuizen in de afmetingen 34 tot 96. Het is goed bestand tegen de meeste chemicaliën, is robuust en kan hoge bedrijfstemperaturen aan. Eindkappen zijn eenvoudig te installeren en kostengunstige accessoires.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht3163,9 g
Typeeindkap met o-ring
Buitendiameter236 mm
Breedte21 mm
Serieets
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84839020
€ 205,07 excl. BTW
/ stuk
€ 248,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen