SKF ETS 48 EINDDEKSEL

Accessoires voor lagerhuizen

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SKF:ETS 48
Rubix:03473734
Fabrikant:5023
EAN:7316577300355
SKF ETS 48 EINDDEKSEL
Technische samenvatting
Documenten

Productdetails : SKF ETS 48 EINDDEKSEL


Einddeksel met O-ring voor lagerhuis.
Eindkappen beschermen het blootliggende uiteinde van de as en helpen ongevallen te voorkomen. Deze eindkap is gemaakt van staal en ontworpen voor SNL-lagerhuizen in de afmetingen 34 tot 96. Het is goed bestand tegen de meeste chemicaliën, is robuust en kan hoge bedrijfstemperaturen aan. Eindkappen zijn eenvoudig te installeren en kostengunstige accessoires.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht4446,2 g
Typeeindkap
Buitendiameter256 mm
Breedte21 mm
Serieets
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84839020
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
266,80 excl. BTW
/ stuk
322,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen